HAGER - HAGFL558A CONTROPRT MET ORION PLUS H1250 L600 - FL558A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615365583
Artikelnummer
HAGFL558A
Herstellernummer
FL558A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H1250 L600


