HAGER - HAGFL560E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H450 - FL560E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Lochung - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615375605
Artikelnummer
HAGFL560E
Herstellernummer
FL560E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
ja
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 435x745 mm


