HAGER - HAGFL561E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H750 - FL561E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 750 mm
Breite - 750 mm
Lochung - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615375612
Artikelnummer
HAGFL561E
Herstellernummer
FL561E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
ja
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 735x745 mm


