Startseite

HAGER - HAGFL562E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H1050 - FL562E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL562E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1050 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

3250615375629

Artikelnummer

HAGFL562E

Herstellernummer

FL562E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1050 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

ja

Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 1035x745 mm