HAGER - HAGFL570E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H450 - FL570E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 450 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615375704
Artikelnummer
HAGFL570E
Herstellernummer
FL570E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
450 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
ja
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 435x995 mm


