Startseite

HAGER - HAGFL571E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H750 - FL571E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL571E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

3250615375711

Artikelnummer

HAGFL571E

Herstellernummer

FL571E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

750 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

ja

Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 735x995 mm