HAGER - HAGFL580E CONTROPORT MET ORION PLUS POL L250 H450 - FL580E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615375803
Artikelnummer
HAGFL580E
Herstellernummer
FL580E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
250 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Controporta in acciaio, Orion.Plus, H450 W250 mm


