Startseite

HAGER - HAGFL582E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L250 H1050 - FL582E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL582E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L250 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615375827

Artikelnummer

HAGFL582E

Herstellernummer

FL582E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

250 mm

Höhe:

1050 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W250 mm