HAGER - HAGFL592E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L500 H1050 - FL592E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610673140
Artikelnummer
HAGFL592E
Herstellernummer
FL592E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W500 mm


