HAGER - HAGFL620E PANN INT REG H200 C ORION PLUS POL L500 - FL620E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 500 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615376206
Artikelnummer
HAGFL620E
Herstellernummer
FL620E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 195x354 mm


