HAGER - HAGFL630E PANN INT REG H300 C ORION PLUS POL L500 - FL630E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615376305
Artikelnummer
HAGFL630E
Herstellernummer
FL630E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 295x354 mm


