Startseite

HAGER - HAGFL643A CONTROPORT RES ORION PLUS H350 L300 - FL643A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL643A CONTROPORT RES ORION PLUS H350 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615366436

Artikelnummer

HAGFL643A

Herstellernummer

FL643A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

350 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Controporta isolante, Orion.Plus, 350x300 mm