Startseite

HAGER - HAGFL645A CONTROPORT RES ORION PLUS H500 L400 - FL645A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL645A CONTROPORT RES ORION PLUS H500 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672099

Artikelnummer

HAGFL645A

Herstellernummer

FL645A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

500 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Controporta isolante, Orion.Plus, 500x400 mm