HAGER - HAGFL649A CONTROPORT RES ORION PLUS H800 L600 - FL649A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672129
Artikelnummer
HAGFL649A
Herstellernummer
FL649A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Controporta isolante, Orion.Plus, 800x600 mm


