HAGER - HAGFL957A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L500 P200 - FL957A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615399571
Artikelnummer
HAGFL957A
Herstellernummer
FL957A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Sockel, orion plus, 150x500x200mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.


