HAGER - HAGFL959A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L600 P250 - FL959A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610673294
Artikelnummer
HAGFL959A
Herstellernummer
FL959A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Sockel, orion plus, 150x600x250mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.


