Startseite

HAGER - HAGFL960A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L600 P300 - FL960A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL960A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L600 P300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615399601

Artikelnummer

HAGFL960A

Herstellernummer

FL960A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Sockel, orion plus, 150x600x300mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.