HAGER - HAGFL962A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P300 - FL962A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610673324
Artikelnummer
HAGFL962A
Herstellernummer
FL962A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Sockel, orion plus, 150x800x300mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.


