HAGER - HAGFL979A TEL FUNZ S 24M ORION PLUS LAM H350 L300 - FL979A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 350 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Breite - 300 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615369796
Artikelnummer
HAGFL979A
Herstellernummer
FL979A
Hersteller
HBO
Höhe:
350 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Breite:
300 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Mit Bus-Schiene:
nein
Orion Plus Telaio Funzionale 24 Mod Per Quadri H350 L300 Mm Sistema+S


