HAGER - HAGFL981A TEL FUNZ S 36M ORION PLUS H500 L300 - FL981A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Breite - 300 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672327
Artikelnummer
HAGFL981A
Herstellernummer
FL981A
Hersteller
HBO
Höhe:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Breite:
300 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 3x12M 500x300mm


