HAGER - HAGFL982A TEL FUNZ S 54M ORION PLUS H500 L400 - FL982A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Breite - 400 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 18
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672334
Artikelnummer
HAGFL982A
Herstellernummer
FL982A
Hersteller
HBO
Höhe:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Breite:
400 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
18
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 3x18M 500x400mm


