Startseite

HAGER - HAGFL983A TEL FUNZ S 72M ORION PLUS H650 L400 - FL983A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL983A TEL FUNZ S 72M ORION PLUS H650 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 650 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 4

  • Breite - 400 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 18

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672341

Artikelnummer

HAGFL983A

Herstellernummer

FL983A

Hersteller

HBO

Höhe:

650 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

4

Breite:

400 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

18

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 4x18M 650x400mm