HAGER - HAGFM118 STRUTT QUADRO 5 H1860 L435 P400 - FM118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1860 mm
Breite - 435 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619181189
Artikelnummer
HAGFM118
Herstellernummer
FM118
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1860 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Farbe:
weiß
Anbaumöglichkeit:
ja
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


