Startseite

HAGER - HAGFM200 STRUTT QUADRO 5 H510 L685 P260 - FM200

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM200 STRUTT QUADRO 5 H510 L685 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 510 mm

  • Breite - 685 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619182001

Artikelnummer

HAGFM200

Herstellernummer

FM200

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

510 mm

Breite:

685 mm

Tiefe:

260 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Farbe:

weiß

Anbaumöglichkeit:

ja

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H510 L685 P260 Ral9010