HAGER - HAGFM201 STRUTT QUADRO 5 H660 L685 P260 - FM201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 660 mm
Breite - 685 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619182018
Artikelnummer
HAGFM201
Herstellernummer
FM201
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
660 mm
Breite:
685 mm
Tiefe:
260 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Farbe:
weiß
Anbaumöglichkeit:
ja
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H660 L685 P260 Ral9010


