Startseite

HAGER - HAGFM207 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P260 - FM207

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM207 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1710 mm

  • Breite - 685 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612632077

Artikelnummer

HAGFM207

Herstellernummer

FM207

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1710 mm

Breite:

685 mm

Tiefe:

260 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Farbe:

weiß

Anbaumöglichkeit:

ja

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L685 P260 Ral9010