HAGER - HAGFM217 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P400 - FM217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1710 mm
Breite - 685 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619182179
Artikelnummer
HAGFM217
Herstellernummer
FM217
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1710 mm
Breite:
685 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Farbe:
weiß
Anbaumöglichkeit:
ja
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


