Startseite

HAGER - HAGFM309 STRUTT QUADRO 5 H2010 L885 P260 - FM309

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM309 STRUTT QUADRO 5 H2010 L885 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 2010 mm

  • Breite - 885 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619183091

Artikelnummer

HAGFM309

Herstellernummer

FM309

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

2010 mm

Breite:

885 mm

Tiefe:

260 mm

Breite in Teilungseinheiten:

36

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Farbe:

weiß

Anbaumöglichkeit:

ja

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L885 P260 Ral9010