Startseite

HAGER - HAGFM400 DUE FIANCHI QUADRO 5 H510 P260 - FM400

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM400 DUE FIANCHI QUADRO 5 H510 P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Höhe - 510 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619184005

Artikelnummer

HAGFM400

Herstellernummer

FM400

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Höhe:

510 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Quadro 5 Coppia Fianchi Per Quadri Dimensioni H510 P260 Ral9010