HAGER - HAGFM406 DUE FIANCHI QUADRO 5 H1410 P260 - FM406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Breite - 260 mm
Höhe - 1410 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612634064
Artikelnummer
HAGFM406
Herstellernummer
FM406
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Breite:
260 mm
Höhe:
1410 mm
Quadro 5 Coppia Fianchi Per Quadri Dimensioni H1410 P260 Ral9010


