HAGER - HAGFM409 DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P260 - FM409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Höhe - 2010 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612634095
Artikelnummer
HAGFM409
Herstellernummer
FM409
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Höhe:
2010 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Quadro 5 Coppia Fianchi Per Armadi Dimensioni H2010 P260 Ral9010


