HAGER - HAGFM418 DUE FIANCHI QUADRO 5 H1860 P400 - FM418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 1860 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619184180
Artikelnummer
HAGFM418
Herstellernummer
FM418
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1860 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Quadro 5 Coppia Fianchi Per Armadi Dimensioni H1860 P400 Ral9010


