HAGER - HAGFM450 ZOCCOLO QUADRO 5 L685 P260 H150 - FM450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 685 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612634507
Artikelnummer
HAGFM450
Herstellernummer
FM450
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
685 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
685 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Quadro 5 Zoccolo Per Quadri Dimensioni L685 P260 H150 Ral 7042


