HAGER - HAGFM482 PANNELLO DI FONDO H150 L500 - FM482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612634828
Artikelnummer
HAGFM482
Herstellernummer
FM482
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 150 L 500


