HAGER - HAGFM483 PANNELLO DI FONDO H200 L500 - FM483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612634835
Artikelnummer
HAGFM483
Herstellernummer
FM483
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 200 L 500


