Startseite

HAGER - HAGFM484 PANNELLO DI FONDO H300 L500 - FM484

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM484 PANNELLO DI FONDO H300 L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612634842

Artikelnummer

HAGFM484

Herstellernummer

FM484

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 500