Startseite

HAGER - HAGFM486 PANNELLO DI FONDO H600 L500 - FM486

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM486 PANNELLO DI FONDO H600 L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612634866

Artikelnummer

HAGFM486

Herstellernummer

FM486

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 600 L 500