HAGER - HAGFM487 PANNELLO DI FONDO H1500 L500 - FM487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1500 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619184876
Artikelnummer
HAGFM487
Herstellernummer
FM487
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1500 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1500 L 500


