HAGER - HAGFM489 PANNELLO DI FONDO H1800 L500 - FM489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1800 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619184890
Artikelnummer
HAGFM489
Herstellernummer
FM489
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1800 L 500


