HAGER - HAGFM493 PANNELLO DI FONDO H200 L750 - FM493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619189598
Artikelnummer
HAGFM493
Herstellernummer
FM493
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 200 L 750


