HAGER - HAGFM494 PANNELLO DI FONDO H300 L750 - FM494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612634941
Artikelnummer
HAGFM494
Herstellernummer
FM494
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 300 L 750


