HAGER - HAGFM495 PANNELLO DI FONDO H450 L750 - FM495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619189635
Artikelnummer
HAGFM495
Herstellernummer
FM495
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 450 L 750


