HAGER - HAGFM496 PANNELLO DI FONDO H600 L750 - FM496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619189659
Artikelnummer
HAGFM496
Herstellernummer
FM496
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 600 L 750


