HAGER - HAGFM497 PANNELLO DI FONDO H1500 L750 - FM497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1500 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619184975
Artikelnummer
HAGFM497
Herstellernummer
FM497
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1500 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1500 L 750


