HAGER - HAGFM498 PANNELLO DI FONDO H1650 L750 - FM498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1650 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619184982
Artikelnummer
HAGFM498
Herstellernummer
FM498
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1650 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 750


