Startseite

HAGER - HAGFM499 PANNELLO DI FONDO H1800 L750 - FM499

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM499 PANNELLO DI FONDO H1800 L750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619184999

Artikelnummer

HAGFM499

Herstellernummer

FM499

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1800 L 750