Startseite

HAGER - HAGFM517 PORTA CIECA Q5 H1710 L435 - FM517

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM517 PORTA CIECA Q5 H1710 L435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619185170

Artikelnummer

HAGFM517

Herstellernummer

FM517

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

435 mm

Höhe:

1710 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L435 Ral9010