HAGER - HAGFM519 PORTA CIECA Q5 H2010 L435 - FM519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612635191
Artikelnummer
HAGFM519
Herstellernummer
FM519
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
435 mm
Höhe:
2010 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H2010 L435 Ral9010


