Startseite

HAGER - HAGFM530 PORTA CIECA Q5 H510 L 685 - FM530

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM530 PORTA CIECA Q5 H510 L 685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619185309

Artikelnummer

HAGFM530

Herstellernummer

FM530

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

685 mm

Höhe:

510 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H510 L685 Ral9010