HAGER - HAGFM533 PORTA CIECA Q5 H960 L 685 - FM533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619185330
Artikelnummer
HAGFM533
Herstellernummer
FM533
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
685 mm
Höhe:
960 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H960 L685 Ral9010


